曜日別特売

T/Cストレッチスラックス

T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。
静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。
ストレッチ生地をベースに、ジャケット背面にはノーフォークを、肘膝にはタックやダーツを備えることで動きやすさを向上させています。
収納力についても定番のポケットの他に、ジャケットでは左胸スラッシュポケット、パンツでは右脇にファスナーポケットを備えています。
またジャケット、パンツ共に背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

種別スラックス混率(%)ポリエステル65/綿35機能帯電防止・ストレッチ・軽量内容量1本
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31222679351013カーキ70351013-08-708070
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222688351013カーキ73351013-08-738073
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222697351013カーキ76351013-08-768076
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222706351013カーキ79351013-08-798079
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222715351013カーキ82351013-08-828082
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222724351013カーキ85351013-08-858085
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222740351013カーキ88351013-08-888088
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222749351013カーキ91351013-08-917891
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222758351013カーキ95351013-08-957895
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222767351013カーキ100351013-08-10078100
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222776351013カーキ105351013-08-10576105
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222785351013カーキ110351013-08-11076110
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222794351013カーキ115351013-08-11576115
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222810351013カーキ120351013-08-12076120
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222819351013カーキ130351013-08-13076130
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222828351013シルバー70351013-26-708070
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222837351013シルバー73351013-26-738073
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222846351013シルバー76351013-26-768076
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222855351013シルバー79351013-26-798079
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222864351013シルバー82351013-26-828082
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222880351013シルバー85351013-26-858085
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222889351013シルバー88351013-26-888088
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222898351013シルバー91351013-26-917891
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222907351013シルバー95351013-26-957895
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222916351013シルバー100351013-26-10078100
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222925351013シルバー105351013-26-10576105
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222934351013シルバー110351013-26-11076110
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222950351013シルバー115351013-26-11576115
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222959351013シルバー120351013-26-12076120
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222968351013シルバー130351013-26-13076130
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222977351013アースグリーン70351013-43-708070
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222986351013アースグリーン73351013-43-738073
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31222995351013アースグリーン76351013-43-768076
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223004351013アースグリーン79351013-43-798079
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223020351013アースグリーン82351013-43-828082
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223029351013アースグリーン85351013-43-858085
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223038351013アースグリーン88351013-43-888088
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223047351013アースグリーン91351013-43-917891
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223056351013アースグリーン95351013-43-957895
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223065351013アースグリーン100351013-43-10078100
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223074351013アースグリーン105351013-43-10576105
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223090351013アースグリーン110351013-43-11076110
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223099351013アースグリーン115351013-43-11576115
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223108351013アースグリーン120351013-43-12076120
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223117351013アースグリーン130351013-43-13076130
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223126351013ダークネイビー70351013-182-708070
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223135351013ダークネイビー73351013-182-738073
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223144351013ダークネイビー76351013-182-768076
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223160351013ダークネイビー79351013-182-798079
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
31223169351013ダークネイビー82351013-182-828082
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする