曜日別特売

T/Cストレッチカーゴパンツ

T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。
静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。
ストレッチ生地をベースに、ジャケット背面にはノーフォークを、肘膝にはタックやダーツを備えることで動きやすさを向上させています。
収納力についても定番のポケットの他に、ジャケットでは左胸スラッシュポケット、パンツでは右脇にファスナーポケットを備えています。
またジャケット、パンツ共に背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル65/綿35機能帯電防止・ストレッチ・軽量内容量1本
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31223424351015カーキ70351015-08-708070
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223440351015カーキ73351015-08-738073
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223449351015カーキ76351015-08-768076
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223458351015カーキ79351015-08-798079
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223467351015カーキ82351015-08-828082
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223476351015カーキ85351015-08-858085
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223485351015カーキ88351015-08-888088
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223494351015カーキ91351015-08-917891
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223510351015カーキ95351015-08-957895
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223519351015カーキ100351015-08-10078100
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223528351015カーキ105351015-08-10576105
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223537351015カーキ110351015-08-11076110
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223546351015カーキ115351015-08-11576115
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223555351015カーキ120351015-08-12076120
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223564351015カーキ130351015-08-13076130
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223580351015シルバー70351015-26-708070
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223589351015シルバー73351015-26-738073
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223598351015シルバー76351015-26-768076
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223607351015シルバー79351015-26-798079
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223616351015シルバー82351015-26-828082
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223625351015シルバー85351015-26-858085
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223634351015シルバー88351015-26-888088
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223650351015シルバー91351015-26-917891
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223659351015シルバー95351015-26-957895
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223668351015シルバー100351015-26-10078100
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223677351015シルバー105351015-26-10576105
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223686351015シルバー110351015-26-11076110
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223695351015シルバー115351015-26-11576115
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223704351015シルバー120351015-26-12076120
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223720351015シルバー130351015-26-13076130
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223729351015アースグリーン70351015-43-708070
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223738351015アースグリーン73351015-43-738073
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223747351015アースグリーン76351015-43-768076
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223756351015アースグリーン79351015-43-798079
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223765351015アースグリーン82351015-43-828082
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223774351015アースグリーン85351015-43-858085
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223790351015アースグリーン88351015-43-888088
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223799351015アースグリーン91351015-43-917891
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223808351015アースグリーン95351015-43-957895
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223817351015アースグリーン100351015-43-10078100
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223826351015アースグリーン105351015-43-10576105
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223835351015アースグリーン110351015-43-11076110
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223844351015アースグリーン115351015-43-11576115
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223860351015アースグリーン120351015-43-12076120
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223869351015アースグリーン130351015-43-13076130
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223878351015ダークネイビー70351015-182-708070
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223887351015ダークネイビー73351015-182-738073
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223896351015ダークネイビー76351015-182-768076
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223905351015ダークネイビー79351015-182-798079
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
31223914351015ダークネイビー82351015-182-828082
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする