曜日別特売

ナイロン六角白軸デザイン

ナイロン六角白軸デザイン - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン六角白軸デザイン - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン六角白軸デザイン - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン六角白軸デザイン - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン六角白軸デザイン - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン六角白軸デザイン - アーテック[学校教材・教育玩具]

六角形の軸で持ちやすい 転がらないナイロン筆
白軸で平面なので軸に名前が書きやすい
材質:ABS。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質ABS内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
穂先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3122480624040面相筆中200Φ3×15
オープン
210
231(税込)
3日以内出荷
返品不可
3122481524041彩色筆中200Φ6×25
オープン
328
361(税込)
3日以内出荷
返品不可
3122482424042平筆4号23012.5×18
オープン
328
361(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする