アーテック[学校教材・教育玩具]
六角白軸デザイン筆
六角形の軸で持ちやすい 転がらないので周りを汚しにくい
白軸で平面なので軸に名前が書きやすい
材質:ABS
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
材質
ABS
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
種別
全長(mm)
穂先(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31224840
24044
1セット
面相筆中×1彩色筆中×1平筆4号×1
3本組
(面相筆)中:195、(彩色筆)中:202、(平筆)4号:230
(面相筆)中:Φ3×15.5/(彩色筆)中:Φ6×25/(平筆)4号:13×18
オープン
¥
637
¥
701
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31224849
24045
1本
本体×1
面相筆中
195
Φ3×15.5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31224858
24046
1本
本体×1
彩色筆中
202
Φ6×25
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31224867
24047
1本
本体×1
平筆4号
230
13×18
オープン
¥
273
¥
300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください