アーテック[学校教材・教育玩具]
ナイロン六角黒軸デザイン筆
六角形の軸で持ちやすい 転がらないので周りを汚しにくい
筆用名前シール付
材質:ABS。セット内容:本体×1
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ABS
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
穂先(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31224876
24049
面相筆中
195
Φ3×15
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31224885
24050
彩色筆中
202
Φ6×25
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31224894
24051
平筆4号
230
Φ13×18
オープン
¥
337
¥
371
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31224910
24053
平筆2号
220
Φ9×13
オープン
¥
273
¥
300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください