アーテック[学校教材・教育玩具]
クリアブックB
安価なA4ファイルのポケットが分厚くなって新登場
資料の管理や課題学習を見やすく整理全学年の必須アイテム
材質:PP。サイズ:307×236mm。セット内容:本体×1
用途
事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
307×236
サイズ
A4
タイプ
厚手
ポケット数
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31224955
5424
オープン
¥
191
¥
210
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31224964
5425
オープン
¥
191
¥
210
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください