曜日別特売

木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ70

木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ70 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ70 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ70 - アーテック[学校教材・教育玩具]

平らなので自由に絵が描きやすい!丈夫な組みひもを使用!

セット内容本体、ひも材質ケヤキ寸法(Φ×mm)70×70ひも長(m)1.5適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3122498011870
オープン
264
290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする