アーテック[学校教材・教育玩具]
エコバッグ
ポケットにペットボトル、折り畳みの傘が入る
A4サイズを横向きで入ります。マチ付き、ポケット2個付き
セット内容:本体×1
用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31225007
50562
綿100%
260×440
A4ポケット付
オープン
¥
373
¥
410
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31225016
50563
綿40%、ポリエステル60%
400×300
コンビニバッグタイプ
オープン
¥
291
¥
320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください