曜日別特売

蓄光ねんど抗ウイルス25g

蓄光ねんど抗ウイルス25g - アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光ねんど抗ウイルス25g - アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光ねんど抗ウイルス25g - アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光ねんど抗ウイルス25g - アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光ねんど抗ウイルス25g - アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光ねんど抗ウイルス25g - アーテック[学校教材・教育玩具]

暗闇で光る不思議なねんど
しばらく光を当てると、暗闇で光る不思議なねんどです。
材質:澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤、蓄光粉。サイズ:約45Φ×10mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤、蓄光粉寸法(mm)45Φ×10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3122521723379
オープン
237
261(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする