曜日別特売

LEDボトルステッカー Φ60mm

LEDボトルステッカー Φ60mm - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDボトルステッカー Φ60mm - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDボトルステッカー Φ60mm - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDボトルステッカー Φ60mm - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDボトルステッカー Φ60mm - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDボトルステッカー Φ60mm - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDボトルステッカー Φ60mm - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDボトルステッカー Φ60mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

表面のシールを剥がして、グラスやボトルの底に貼るだけ。
ボトルやグラスに貼り付け、ボタンを押すだけで光り始めます。
カラー全7色:カラフルチェンジ/赤/緑/青/黄緑/水色/ピンク/黄
ボタン電池(内蔵)電池交換可能

セット内容本体×1、ボタン電池(CR1220)2個付き材質スポンジ、基板寸法(mm)Φ60×3連続点灯時間(時間)約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3122530555483
オープン
191
210(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする