曜日別特売

もじゃぴたブロック α

もじゃぴたブロック α - アーテック[学校教材・教育玩具]もじゃぴたブロック α - アーテック[学校教材・教育玩具]もじゃぴたブロック α - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

もじゃもじゃ楽しいつなげて楽しい新感覚ブロック
もじゃぴたブロックは、どこからでも簡単につなげられるユニークなもじゃもじゃブロックです。緑、黄、赤、青、橙、桃、黒の7色の約140ピースを使って作品づくりを楽しめます。ブロックの突起どうしがからまることで、どんな向きにもぴたっとくっつき、立体感のある作品を組み立てることができます。どこからでもつなげられるので、人や動物、面白いキャラクターまで自由自在に作れます。
材質:PE。サイズ:1ピース:Φ20mm。セット内容:ブロック約140ピース 7色組(緑・黄・赤・青・橙・桃・黒)

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容本体セット材質PE径(Φmm)(1ピース)20適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3122554911979
オープン
382
420(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31225549
2023-12-06
用途: 子供と遊ぶ
教育・研究機関

ぴったりくっつく漢字がとても気持ちよく、思いのままの角度につながっていくので作りたい気持ちが大きくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする