フルーツボーリングセット

フルーツボーリングセット - アーテック[学校教材・教育玩具]フルーツボーリングセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

くだもののイラストがかわいいボーリングセット!ピン6本とボール1個のセット

セット内容ピン×6、ボール×1材質PE寸法(mm)(ピン)140×55×23ボール径(Φmm)73適合年齢(歳)3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3122561911903
オープン
537
591(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする