曜日別特売

イルカしゃぼん

イルカしゃぼん - アーテック[学校教材・教育玩具]イルカしゃぼん - アーテック[学校教材・教育玩具]イルカしゃぼん - アーテック[学校教材・教育玩具]イルカしゃぼん - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいいイルカ型光って楽しいしゃぼん玉
イルカ型デザインが魅力のしゃぼん玉アイテムです。手軽に操作でき、光りながらしゃぼん玉を発射する機能で楽しい遊び時間を提供します。シャボン液付きなので、購入後すぐに遊べます。お子さまの外遊びやイベントにぴったりです。
材質:PS、PP。サイズ:110×130×30mm。セット内容:本体・シャボン液

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。仕様イルカ型セット内容本体・シャボン液材質PS、PP寸法(mm)110×130×30適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3122573411819
オープン
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする