曜日別特売

ぽっくり

ぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]ぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]ぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]

すべり止め付きの大人気、親子ぽっくり

セット内容本体×2(にわとり・ひよこ各1)材質PE、ポリエステル寸法(mm)97×113×67タイプにわとりとひよこ長さ(m)(紐)1.37適合年齢(歳)3内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3122577711860
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする