曜日別特売

カラフルスキップ

カラフルスキップ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルスキップ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルスキップ - アーテック[学校教材・教育玩具]

みんなで回すとカラフル!ポップな色のスキップ!

用途リングに足を通してボールを回す、カラフルなスキップです。セット内容本体×1材質PP、ポリエステル長さ(mm)(紐)520リング内径(Φmm)130ボール径(Φmm)71.5適合年齢(歳)3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3122582911898オレンジ
オープン
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
3122583811899ブルー
オープン
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
3122584711900イエロー
オープン
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする