アーテック[学校教材・教育玩具]
おえかきちょう
仕様
ヨコ型
セット内容
本体
材質
紙
収納枚数(枚)
30
適合年齢(歳)
3
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31225899
11888
247×350
B4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31225908
11889
199×267
A4
オープン
¥
173
¥
190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31225917
11890
175×247
B5
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください