ビッグバルーン 4m

ビッグバルーン 4m - アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグバルーン 4m - アーテック[学校教材・教育玩具]

みんなで遊べる4mの大バルーン
ビッグバルーン4mは、運動会やレクリエーションで人気の使いやすいサイズの大きなバルーンです。直径約4mでみんなで一緒に楽しめます。使わないときはたたんでコンパクトに収納できるバッグ付きなので、持ち運びも簡単。学校や地域のイベントにぴったりのアイテムです。
材質:ポリエステル。サイズ:本体:Φ4000mm、収納袋:390×320mm(持ち手含まない)。セット内容:本体×1、収納袋×1

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容本体材質ポリエステル直径(Φcm)400適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3122604818135
オープン
6,000
6,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする