曜日別特売

手作り兜

手作り兜 - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り兜 - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り兜 - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り兜 - アーテック[学校教材・教育玩具]

のり、はさみ不要で作れるかぶれる兜
のり、はさみ、不要でつくれるかぶれるかぶと
材質:紙。サイズ:620×170mm、金台紙:297×210mm、帯金台紙:620×30mm。セット内容:きんかぶとかざりだいし 1枚、きんおびだいし 1枚、表紙取説 手作り兜

用途こどもの日の飾りつけや保育園・学校の行事やワークショップに。セット内容きんかぶとかざりだいし1枚、きんおびだいし1枚、表紙取説手作り兜材質寸法(mm)620×170、金台紙:297×210、帯金台紙:620×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3122612711931
オープン
210
231(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする