アーテック[学校教材・教育玩具]
ポリ平柄うちわ 白貼り 5枚セット
白貼りのシンプルなうちわ絵や字を描けば、オリジナルのうちわに
エコマーク入
材質:柄:再生PP、紙:再生コート紙。サイズ:335×237mm、柄:約130mm。セット内容:本体×5
用途
日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。
セット内容
本体×5
材質
(柄)再生PP、(紙)再生コート紙
寸法(mm)
335×237、柄:130
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31226416
18154
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください