アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーのびのび手袋 10双組
よくのびるカラー手袋
子供用サイズ 10双入りお得セット
材質:アクリル、ポリエステル。サイズ:約155×130mm(伸びていない状態)
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
カラーのびのび手袋×10
材質
アクリル、ポリエステル
寸法(mm)
155×130(伸びていない状態)
内容量
1セット(10双)
注意
※子供用サイズ
※洗濯、アイロンがけをすると極端に縮みます。ご注意ください。
※実際の色とは異なる場合がございます。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
コバルトブルー
白
紫
緑
赤
青
黄
黒
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31226425
18161
赤
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31226434
18162
青
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31226450
18163
黄
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31226459
18164
緑
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31226468
18165
黒
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31226477
18166
白
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31226486
18167
紫
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31226495
18168
コバルトブルー
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった