アーテック[学校教材・教育玩具]
うちわ 5枚組
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31226845
18204
うちわ小×5
紙、柄:PP
280×195、(柄)105、(紙貼り部/縦巾)160
小
オープン
¥
728
¥
801
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31226854
18205
うちわ白(竹製)×5
竹(紙貼り済)
242×368、(柄)150
白(竹製)
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください