曜日別特売

フィットはちまき 10本組

フィットはちまき 10本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき 10本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき 10本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき 10本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき 10本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき 10本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき 10本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき 10本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]

伸縮性のある素材だから頭にしっかりフィットしてずれにくい
吸水速乾汗をかいてもべたつかない
サイズ:幅約40mm×1m

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。幅(mm)40長さ(m)1内容量1セット(10本)
注意
※実際の商品は写真の色と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3122687018207フィットはちまき赤×10ナイロン、ポリウレタン
オープン
1,273
1,400(税込)
当日出荷
3122687918208フィットはちまき青×10ナイロン、ポリウレタン
オープン
1,273
1,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
3122688818209フィットはちまき黄×10ナイロン、ポリウレタン
オープン
1,273
1,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
3122689718210フィットはちまき白×10ナイロン、ポリウレタン
オープン
1,273
1,400(税込)
当日出荷
3122690618211フィットはちまき緑×10ナイロン、ポリウレタン
オープン
1,273
1,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
3122691518212フィットはちまき桃×10ナイロン、ポリウレタン
オープン
1,273
1,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
3122692418213フィットはちまきオレンジ×10ナイロン、ポリウレタンオレンジ
オープン
1,273
1,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
3122694018214フィットはちまき紫×10ナイロン、ポリウレタン
オープン
1,273
1,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
3122694918215フィットはちまき黒×10ナイロン、ポリウレタン
オープン
1,273
1,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
3122695818217フィットハチマキ黄緑×10ナイロン80%、ポリウレタン20%黄緑
オープン
1,273
1,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする