アーテック[学校教材・教育玩具]
ハンドフリーチアポンポン名札付
(1件のレビュー)
手のひらが使えるポンポンに名札付が登場!柔らかいゴムで痛くないソフトゴム付
セット内容
全3色/2個組
材質
本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ポリエステル、名札:PVC
寸法(mm)
ソフトゴム:45、名札:50×1
折りたたみ寸法(mm)
300×40
内容量
1セット
注意
※実際の色とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31227055
18113
レッドシルバー
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
31227064
18114
ブルーシルバー
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
31227080
18115
ゴールドシルバー
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった