アーテック[学校教材・教育玩具]
かんたんフィットリボン
腕にはめるだけでひらひらリボンに!結ぶ必要がなく、簡単装着!「フィットはちまき」を使用しています。
セット内容
本体のみ
材質
ナイロン80%、ポリウレタン20%
寸法(mm)
450×40、輪部分:Φ40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31227125
18120
赤
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31227134
18121
青
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31227150
18122
黄
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください