アーテック[学校教材・教育玩具]
イベントメッシュキャップ
セット内容
本体のみ
寸法(mm)
250×220×120
頭囲(cm)
約56~60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31227387
36505
ポリエステル100%
蛍光グリーン 46
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31227396
36506
ポリエステル100%
蛍光イエロー 47
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31227405
36518
ポリエスエル100%
蛍光グリーン×ホワイト 124
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31227414
36519
ポリエスエル100%
蛍光イエロー×ホワイト 125
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください