アーテック[学校教材・教育玩具]
ライトウエイトTシャツ ホワイト
ソフトな肌触りの低価格Tシャツクラスやチームで揃えられる
材質
綿100%
色
ホワイト
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31227430
38740
本体×1
S
19
48
65
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31227439
38741
本体×1
M
20
51
68
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31227448
38742
本体×1
L
21
54
71
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31227457
38743
本体×1
XL
22
57
74
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31227466
39499
本体のみ
J(サイズ150)
17
42
60
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください