アーテック[学校教材・教育玩具]
ゴールド&レッド・3Dスーパービッグメダル ハッピーアニマルズ
表面がゴールド、裏面が赤色の豪華なメダル!表面がゴールド、裏面が赤色の豪華なメダル!
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
(メダル)Φ110×120×18
色
ゴールド&レッド
寸法(幅W×長さL)(mm)
(リボン)860~870×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31227475
11901
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください