アーテック[学校教材・教育玩具]
薄型クリアブックA4 横入れ 10ポケット
表紙が透明なので中身が見える!かさばらずに収納できる!譜面ファイルとしても使える
セット内容
本体×1
材質
PP
サイズ
A4
収納枚数(枚)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31227545
5646
235×310
レッド
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
当日出荷
31227554
5647
235×310
グリーン
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
当日出荷
31227570
5648
235×310
イエロー
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31227579
5649
235×310
ブルー
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
当日出荷
31227588
5650
235×310
オレンジ
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
当日出荷
31227597
5651
235×310
クリア
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
当日出荷
31227606
5652
235×312×2
パープル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください