アーテック[学校教材・教育玩具]
大型デジタル時計(タイマー付)
マグネットフック付で鉄製の板に固定ができる
大きい画面で遠くからでも時刻が見やすい!
タイマー機能、アラーム機能付
セット内容
本体、マグネットフック、取扱説明書
材質
ABS、磁石
寸法(mm)
350×35×145
色
ホワイト
表示方式
デジタル
タイマー
○
アラーム
○
温度計
○
六曜表示
○
内容量
1個
注意
※マグネットフックを使用する際は対象物に貼り付くかご確認になった上でご使用ください。
※単4電池×2、単3電池×4(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31227640
75227
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください