スマイルキッズ
ウッド風ガーデニングブロック
2色のブロックでおしゃれに庭を演出できます。
少し硬い土では木槌で叩いて差し込み、柔らかい土では手で差し込めます
今までは廃棄していたプラスチックを再利用してSDGsに配慮した商品です。
用途
花の周りを囲んで簡単でおしゃれな花壇を作ることができます。
小さなレンガをイメージするデザインでお花を引き立てます。
材質
再生PP樹脂
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31227719
ADP-424
1個(24個)
約 7.5×5.0×13(土上高さ約7)、個包装:約 26.1×23×15
約35(1個)、個装:約960
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
31227728
ADP-448
1個(48個)
約 7.5×5.0×13(土上高さ約7)、個包装:約 45×26×15
約35(1個)、個装:約1920
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください