曜日別特売

段ボールストッカー

段ボールストッカー - スマイルキッズ段ボールストッカー - スマイルキッズ段ボールストッカー - スマイルキッズ段ボールストッカー - スマイルキッズ段ボールストッカー - スマイルキッズ段ボールストッカー - スマイルキッズ段ボールストッカー - スマイルキッズ段ボールストッカー - スマイルキッズ

空きダンボールをたたんで差し込むだけで一時保管できる商品(厚みによるが約10~15枚程度差込可能)。
ダンボールをまとめる紐を通すことができるスペース確保。
支柱の幅を狭くすることでA4ファイルや小さなチラシなども一次収納可能。
SDGs (目標12.5 再利用により廃棄物の発生を大幅に削減)を実行する、リサイクル材料使用の地球に優しい商品。

用途家庭内で増えているダンボールの一時保管用のストッカー(リサイクル材料使用)。材質(本体・支柱):リサイクルABS(再生材)、(足):ゴム質量(kg)カートンサイズ:約5.5質量(g)個装:約520本体質量(g)約500包装形態コートボール箱寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約15.1×9.4×32.8サイズ(mm)約W280×D150×H345(組立時)内容量1個
注意
※段ボールを長時間入れておくと成型品が開きますが収納には問題ありません。
※リサイクル材使用のため商品に異物などが混じる場合がありますが機能は変りません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31227737ADS-001BKブラック
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31227746ADS-001WHホワイト
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする