スマイルキッズ
耳にすっぽり集音器Ⅱ
耳にすっぽりおさまるので、目立ちません
めがね、マスクをかけていても使用できます
用途
耳にすっぽりおさまる、小型軽量集音器
付属品
イヤホンキャップ(S/M/L各1個)、掃除ブラシ×1個、掃除棒(電池蓋開梱部含む)×1個、テスト用電池4個
材質
ABS樹脂
質量(g)
個装:25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:90×190×15
電池寿命(時間)
音量大で約100 (国産空気亜鉛電池使用の場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31227755
AKA-106
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください