曜日別特売

ライト付き耳かき

ライト付き耳かき - スマイルキッズライト付き耳かき - スマイルキッズライト付き耳かき - スマイルキッズライト付き耳かき - スマイルキッズ

抗菌剤入り樹脂使用。
耳の中がはっきり見えるのでお母さんが安心して耳かきできます。
安心の日本製。

用途
優しい光で耳元を照らし、耳の奥まではっきりと見ることが出来るライト付き耳かきです。
抗菌剤入りの樹脂を採用し、ひとつひとつ愛知県の自社工場で生産しています。
材質(本体)AS樹脂、(スイッチ)ABS樹脂質量(g)個装:23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:80×160×15光源橙色LED×1使用電池CR2016リチウムコイン電池内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31227938AMK-501BLブルー
800
759
835(税込)
3日以内出荷
31227947AMK-501PKピンク
800
759
835(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする