スマイルキッズ
シリコンキャップ付きライト付き耳かき
蛍光灯のように白く光り、耳の中がよく見えます。
乳幼児のデリケートなお肌にも安心なシリコンキャップ付。
安心の日本製。
用途
シリコンキャップ付きで日本製のライト付き耳かきです。赤ちゃんの耳を傷つけにくい。
耳の中を明るく照らして安心な耳かきです。愛知県の自社工場にて製造。
材質
(本体カバー):PS樹脂、(スイッチ):ABS樹脂、(キャップ):シリコーンゴム
質量(g)
個装:26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:約80×160×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31227956
AMK-502BL
ブルー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
31227965
AMK-502PK
ピンク
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください