スマイルキッズ
お守りセンサーライト
AUTO(センサー機能)周囲が暗い状態で動く人を感知し、約20秒間自動点灯します。
ON(押したら点灯・消灯機能)本体を平らな場所に置き、上から押すと本体底部のスイッチで点灯・消灯します。
用途
玄関・ベットサイド・階段などに置き、動く人を感知する小型・軽量センサーライト
材質
(本体)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)
個装:約115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:約117×200×67
電池寿命(時間)
連続点灯 約30・センサー(AUTO) 1日15回点灯時 約6ヶ月
明るさ(Lm)
約30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31228026
ASL-4302
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください