スマイルキッズ
軽着火ライター補助具CK-Ⅱ
テコの原理を応用した着火レバーで、かたくなったライターが楽に使えます。
安全ストッパー付きで、着火レバーが押せない安全設計により、誤作動を防止します。
用途
ノズル式ライターの着火が楽になる補助具です。
対応ライター
(株)東海 CRチャッカマン(スライドタイプ及びハードプッシュ式)
材質
ABS樹脂
質量(g)
個装:約43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
個包装:約5.5×4×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31227974
AFL-08
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください