日動工業
CF-290N用安全ガード指入れ防止網
CF-290B用安全ガードです。
網目サイズ:11mmの網を前面に取り付けることで安全対策を強化します。
付属品
タッピングネジ×8本
適合機種
CD-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz
材質
ポリエチレン
色
黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
620×590
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31227676
CF-G-290
¥
5,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください