曜日別特売

液晶スマートテレビ S54シリーズ

液晶スマートテレビ S54シリーズ - TCL液晶スマートテレビ S54シリーズ - TCL

Google TV搭載、FHDスマートテレビ
Algo Engine Lite
映像解析アルゴリズムを採用、テレビ放送とネット動画配信サービスなどの映像を解析し、質感の高い映像美を表現いたします。
フルHD液晶採用
直下型LEDバックライト採用、画面全体明るく高画質を実現。また、パネル解像度はハイビジョンの2倍のフルHD液晶採用で、高精度な映像で多彩なコンテンツを豊かに表現。
ベゼルレスデザイン採用
金属製の極細フレームで没入感を高め、居住空間の存在感を高めます。
HDR10/HLG対応
HDR映像の美しさを引き出し、より自然でリアルな映像美を実現。 (※1080pのみ対応)
Dolby Audio対応
クリアな音質と迫力のあるサウンドをお届け致します。
Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツ をホーム画面に一括表示されます。
また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。
豊かなコンテンツをお手軽に YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど 豊 富なネット動画サービスに対応。
映画やドラマはもちろん、スポーツや音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。

用途オフィス、休憩所、宿泊施設などVESAマウント(mm)W100×H100画素数1920×1080USBポート数1(2.0)バックライト方式直下式LEDパネルフルハイビジョンHDMI規格2待機時消費電力(W)0.3発売年2023年チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3123788740S54028925.256018475
オープン38,980
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
残り5点です
3123787832S54027163.546818065
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする