キャナリー
Castaハサミ
片手で押すだけでも使えるので握力の弱い方でも使えます。
カバーをしたままでも切れる安全設計です。
トラスコ品番
853-3721
種別
ピンク
材質
ハンドル・キャップ/ABS樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
全長(mm)
110
色
ピンク
質量(g)
54
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31241457
D-CASTA-P
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください