オープン工業
ストラップ 15×900 青
仕様
フック・ワンタッチ着脱パーツ付き
トラスコ品番
400-6003
材質
テープ/R-PET(ポリエチレンテレフタレート)、着脱パーツ/POM樹脂・ナイロン
全長(mm)
900
色
青
テープ幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31241500
NB-205-BU
¥
590
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください