光ファイバーアダプタパッチパネル

光ファイバーアダプタパッチパネル - PANDUIT(パンドウイット)

必要なアダプタパネルを搭載できます。

用途光ファイバーケーブルの配線。トラスコ品番145-4823形状ストレート高さ(mm)43.7質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)11.2横(mm)482.6ユニット数ラック:1U内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31241509CFAPPBL1
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする