曜日別特売

屈強シリンダー南京錠

屈強シリンダー南京錠 - ABUS屈強シリンダー南京錠 - ABUS屈強シリンダー南京錠 - ABUS

あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。
耐久性にも優れています。
屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。

用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。付属品セキュリティカード、鍵2本材質/仕上本体・ツル:焼入れ合金鋼、鍵:真鍮(一部樹脂)ロックキー式内容量1個
注意
※スペアキー作成の際にキーコードカードが必要です。紛失されないようご注意ください。(キーにはキーナンバーの刻印がありません)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
呼び寸法
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3124434537RK-55445-1481634755526
21,950
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3124435437RK-60445-1490656156016
26,950
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3124437037RK-70445-1503779007035
28,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
3124437937RK-80445-15117910608022
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3124437037RK-704100086337RK/7037RK-70 Granit(グラニット)プラス 37RK ABUS 41000863Granit(グラニット)プラス 37RKABUS1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
3124437937RK-804100087237RK/8037RK-80 Granit(グラニット)プラス 37RK ABUS 41000872Granit(グラニット)プラス 37RKABUS1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする