ハンマーキャスター
ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロン車) 自在ストッパー付
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
RoHS適合品です。
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。
用途
スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
ねじ込み式
形状
自在車S
車輪幅(mm)
25
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31244449
415EA-N100
100
M16×2.0
40
126
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31244458
415EA-N85
85
M16×2.0
40
107
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください