ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 - ハンマーキャスターハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 - ハンマーキャスターハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 - ハンマーキャスターハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 - ハンマーキャスター

デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
RoHS適合品です。

用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車仕様ねじ込み式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31244467415EA-UR4040M12×1.753559
オープン
499
549(税込)
当日出荷
31244476415EA-UR6565M12×1.753585
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
返品不可
31244485415EA-UR8585M16×2.040107
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする