曜日別特売

GS 刈払機用チップソー オオカミ スーパープロ230ミリ

GS 刈払機用チップソー オオカミ スーパープロ230ミリ - GSGS 刈払機用チップソー オオカミ スーパープロ230ミリ - GS

特殊チップで雑草を強力にカットします。

用途畔草、雑草などの一般草刈り。トラスコ品番382-0777刃数36穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)230刃厚(mm)1.4材質(刃)超硬チップ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31245280210448
4,200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする