噴霧器

噴霧器 - GS噴霧器 - GS
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)材質(ノズル)ステンレス材質(タンク)ポリエチレン内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
種類
タンク容量(L)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31245325MS-800A485-50602.3電気式510
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31245316MD-700A492-37401.8電池式51.5
25,068
取扱い終了
返品不可
31245334MS-900A485-50782.5電気式1010
40,268
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする