曜日別特売

ピオスタックエコP 18kg 2kg×9袋

ピオスタックエコP 18kg 2kg×9袋 - ボンドワックス
トラスコ品番449-2498材質主成分:アクリル系樹脂、水容量2kg×9袋容量(L)18容量(kg)18繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(9袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3124586705127
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする