タイテックス
3枚刃 カウンターシンク
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
用途
被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。
面取り、さら座ぐり、バリ取り。
材質
高速度鋼(HSS)
先端角(°)
90
表面処理
ノンコート
切刃形状
3枚刃
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31246628
E6819-10.4
138-3183
50
2.5
6
10.4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
31246637
E6819-12.4
138-3191
56
2.8
8
12.4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
31246646
E6819-16.5
138-3205
60
3.2
10
16.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください