曜日別特売

エスロン 塩ビ製TSフランジ10K

エスロン 塩ビ製TSフランジ10K - エスロン

耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。

用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K内容量1個
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
施工方法は標準施工をお願いします。
カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご確認下さい。
接着剤はエスロン接着剤NO.73(NO.70 NO.75等)をご使用下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31248877TSF15151/29544
640
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31248886TSF1H100421088
4,240
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31248895TSF20203/410044
730
669
736(税込)
当日出荷
返品不可
31248904TSF2525112544
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
31248920TSF30321-1/413544
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31248929TSF40401-1/214044
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31248938TSF5050215544
1,910
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31248947TSF65652-1/217544
2,430
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31248956TSF8080318588
2,990
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする