曜日別特売

モリコート G-nペースト

モリコート G-nペースト - モリコート

二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。
効率の良い作業が可能です。
微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。

用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9591材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤容量(kg)0.5ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31250846G-N05
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする